GHMUR 16 Držáky nástrojů pro 45° zapichování

Artiklové číslo: 2800470
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800470
EAN / GTIN 7291075023657
Číslo výrobce 2800470
L-číslo L23920 2088

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 4,8 mm, celková délka (OAL) 112 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 112 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny