GHIR 31.7-6 Drážkovací a soustružnické vyvrtávací tyče.

Artiklové číslo: 2800354
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800354
EAN / GTIN 7291075091014
Číslo výrobce 2800354
L-číslo L23920 749

Popis

Popis:

Drážka/otočit vyměnitelné držáky, připojení Průměr Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, šířka řezu maximální (CWX) 0,252″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,157″, Celková délka (OAL) 10″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.252″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.252″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.87″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.52″
  • Celková délka (OAL): 10″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny