Celoplošná stélka CURREX WORK PRO Medium, velikost 40-41

Artiklové číslo: 280020-4041
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka do bot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 280020-4041
EAN / GTIN 4260508974401
Číslo výrobce 280020-4041
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Polortopedická stélka
  • Celoplošná stélka s podporou klenby ve třech různých výškách: NÍZKÁ / STŘEDNÍ / VYSOKÁ
  • Hluboký patní kalíšek pro lepší přizpůsobení
  • Antistatická vložka pro odlehčení přední části chodidla
  • Polstrování paty s tlumicí vložkou PORON
  • Anatomicky tvarovaná stélka pro přirozené odvalování
  • Vhodná pro všechny boty ELTEN i bezpečnostní obuv s ESD certifikací této stélky podle EN ISO 20345 nebo EN ISO 20347
  • Svrchní materiály šetrné k pokožce

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku