GHDR 32-4 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2800175
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2800175
EAN / GTIN 7291075056532
Číslo výrobce 2800175
L-číslo L23920 1843

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnický držák nástrojů, šířka řezu max (CWX) 5 mm, šířka řezu min (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30.4 mm
  • Délka hlavy (LH) 27 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny