Sada šroubováků s výměnnými dříky SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč, 9díl. vč. roll taška

Artiklové číslo: 27712
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27712
EAN / GTIN 4010995277123
Číslo výrobce 27712
L-číslo L60070 933
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Mnohostranný, zabírající málo místa, vhodný do každého kufru na nářadí
  • Použití: Titanově stříbrná, velikosti pracovních konců vyryté lasksem
  • Použití: Jakostní chromvanadmolybdenová ocel, průběžně kalená
  • Použití: Pro variabilně nastavitelné délky čepelí 42 - 114 mm
  • Extra: Robustní svinovací taška umožňuje prostorově úsporné ukládání nástrojů
  • Blade: Titanově stříbrná, velikosti pracovních konců vyryté lasksem
  • Blade: Jakostní chromvanadmolybdenová ocel, průběžně kalená
  • Blade: Pro variabilně nastavitelné délky čepelí 42 - 114 mm
  • K dosažení hluboko položených šroubů ve slepých otvorech nestačí dřík ve standardní délce
  • Nápravu představuje sada SYSTEM 6 – mnohostranné nářadí s výměnnými částmi šetřící místo
  • V kombinaci s výměnnými dříky SYSTEM 6 může být požadovaný profil dříku rychle a jednoduše přesazen a délka dříku individuálně nastavena
  • S výměnnými dříky SYSTEM 6 může být dosaženo délky mezi 42 a 114 mm
  • Rukojeť SYSTEM 6 je kompatibilní se všemi výměnnými dříky SYSTEM 6 Wiha (série 284)
  • Kuličkové upnutí ClickStop zaručuje bezpečné držení dříků
  • Navíc je ksgonomicky tvarovaná rukojeť SoftFinish doporučována lékaři a tksapeuty
  • Prostorově úsporné ukládání nástrojů zajišťuje robustní svinovací taška
  • Obsah: 1x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6 6.0 mm (30372) 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 5.0 mm (08902) 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 5.5 mm (08903) 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 6.0 mm (08904) 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 7.0 mm (08905) 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 8.0 mm (08906) 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 10.0 mm (08908) 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 13.0 mm (08911) 1x Stojan na pracovní stůl

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Rozsah dodávky:

  • 1x Rukojeť šroubováku SoftFinish, teleskopická pro výměnné dříky SYSTEM 6 6.0 mm (30372)
  • 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 5.0 mm (08902)
  • 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 5.5 mm (08903)
  • 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 6.0 mm (08904)
  • 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 7.0 mm (08905)
  • 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 8.0 mm (08906)
  • 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 10.0 mm (08908)
  • 1x Výměnný dřík SYSTEM 6 Šestihranný nástrčný klíč 150 mm, 13.0 mm (08911)
  • 1x Stojan na pracovní stůl