Hřebíkovačka plochá oválná, 1000 mm

Artiklové číslo: 276 1000 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 276 1000 2
EAN / GTIN 4049002086687
Číslo výrobce 276 1000 2
L-číslo L70030 98
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • k vytahování zatlučených kovových hřebíků a k rozbíjení, přesouvání nebo uvolňování předmětů
  • vyrobeno ze speciální nástrojové oceli, kované
  • odolný proti rozbití díky speciálnímu výrobnímu procesu
  • Strana pro zvedání hřebíků a strana pro sekání jsou kalené pro nejvyšší nároky.
  • odolný červený práškový lak pro lepší viditelnost na staveništi
  • Plochý oválný profil – klínové železo je tvarově stabilnější a lehčí než šestihranné klínové železo stejné velikosti.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 2500g
  • Délka: 1000 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: červená
  • Materiál: plochý oválný
  • Profil: 23 x 13 mm