Šroubovák na hlavu válců

Artiklové číslo: 2751
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2751
EAN / GTIN 4000896017508
Číslo výrobce 2751
L-číslo L60140 240
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Šroubení hlavy válců a kloubové hřídele (XZN M10)
  • Dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M10
  • Rozměry / délka: 140 mm
  • Délka l1: 100 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg
  • Pro ruční manipulaci