{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Vaše materiálové číslo: 
                        EAN / GTIN: 
                        Číslo výrobce: 
                        Katalogové číslo: 
                    | Série | Vario Plus Eco | |
| Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 67 mm | |
| Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 100 mm | |
| Způsob použití | pravý | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Šířka zápichu w | 4 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 25 mm | |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | Č. 273656 – 273749 | |
| Druh produktu | Nožové držáky | 
| Katalogové číslo | 274520 67/100 | |
| EAN / GTIN | 4067263962137 | |
| Číslo výrobce | 274520 67/100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |