Držák destiček Vario Plus Eco konkávní pro čelní zapichování, levý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 51/67mm

Artiklové číslo: 274515 51/67
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Vario Plus Eco
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 51 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 67 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Šířka zápichu w 2 mm
Maximální hloubka řezu tmax 16 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička Č. 273656 – 273749
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274515 51/67
EAN / GTIN 4067263950547
Číslo výrobce 274515 51/67
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaná stabilita systému díky vícenásobnému upnutí šroubem a tvarovému styku.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274500274503, 274530, 274531.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vario Plus Eco" Zobrazit všechny