Odizolovací kleště Professional electric 160 mm, 6 1/2″

Artiklové číslo: 27437
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27437
EAN / GTIN 4010995274375
Číslo výrobce 27437
L-číslo L60070 3686
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Odizolování několika průřezů díky plynulému nastavení
  • Šetří zdraví: Ulehčená práce při trvalém používání díky otvírací pružině
  • Sníží vaše náklady: Dlouhá životnost dosažená díky vysoce kvalitnímu chromovanému povrchu, ktksý zabraňuje vzniku koroze
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Použití: Snadné odizolování kabelů a slaněných vodičů do ø 5mm/ 10mm² průřezu vodiče
  • Použití: Jsou vhodné pro práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC
  • Standard: Zhotoveno dle IEC 60900
  • DIN ISO 5743

Charakteristika:

  • Certifikát VDE: Ano
  • Nářadí pro elektriku: Ano
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 5 mm
  • Celková délka (mm): 160 mm
  • Celková délka (Palec): 6 1/2″
  • Plocha průřezu max (mm²): 10 mm²
  • Rozsah odizolování průřez min (mm²): 0 mm²
  • Rozsah odizolování průřez max (mm²): 10 mm²
  • Rozsah odizolování průřez min – max (mm²): 0 - 10
  • Rozsah odizolování průměr min (mm): 0 mm
  • Rozsah odizolování průměr max (mm): 5 mm
  • Rozsah odizolování průměr min – max (mm): 0 - 5
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne