Vyvrtávací tyč pro soustružení zápichů, levá, Typ: 16/2

Artiklové číslo: 274171 16/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Systémový klíč: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Šířka zápichu w 1,5 mm
Způsob použití levá
Vnitřní chlazení ano
Systémový klíč ano
tmax vnitřní obrábění 3 mm
⌀ minimálního předvrtání Dmin 14 mm
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 25 mm
Celková délka L 78 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274171 16/2
EAN / GTIN 4062406785505
Číslo výrobce 274171 16/2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275000275015.

Použití:

Pro soustružení zápichů od průměru Dmin = 14 mm.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku