TK břitový mini nožík pro čelní zápich pravý, TiAlN-PVD, ⌀ Dmin zápich D1/D2: 8/12mm

Artiklové číslo: 274061 8/12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin zápich D1/D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
⌀ stopky Ds 6 mm
Šířka zápichu w 2 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 1,7 mm
Celková délka L 64 mm
Maximální hloubka řezu tmax 15 mm
Posuv f 0,01 mm - 0,03 mm
Povlak TiAlN-PVD
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274061 8/12
EAN / GTIN 4067263355489
Číslo výrobce 274061 8/12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
90
Al > 10% Si
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
55
Ocel < 750 N/mm²
P
55
Ocel < 900 N/mm
P
50
Ocel < 1100 N/mm²
P
40
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
kontinuální
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením a dalším chlazením volnou plochou.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 274100274102.

Pozor:

Objednávaná velikost = minimální ⌀ zápichu.
Větší ⌀ zápichů jsou možné bez modifikací.
D1 = Dmin vnitřní ⌀.
D2 = Dmin vnější ⌀.
Provedení L s větší hloubkou zápichu tmax.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty