{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Šířka zápichu w | 3 mm | |
| Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 2,5 mm | |
| Celková délka L | 64 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 27 mm | |
| Posuv f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 274057 14/20 | |
| EAN / GTIN | 4067263036586 | |
| Číslo výrobce | 274057 14/20 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |