{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HB720 | |
| Tloušťka destiček T | 10,7 mm | |
| Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 9 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 5 mm | |
| Rádius R | 0,2 mm | |
| Šířka zápichu w | 2,5 mm | |
| Posuv f | 0,01 mm/ot. - 0,02 mm/ot. | |
| Povlak | TiCN | |
| Druh produktu | Mini vyměnitelná břitová destička |
| Katalogové číslo | 273973 7/12L | |
| EAN / GTIN | 4062406127947 | |
| Číslo výrobce | 273973 7/12L | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |