Vyvrtávací tyč TK eliptická, pravý, ⌀ stopky DS / délka vyložení L1: 12/45mm

Artiklové číslo: 273969 12/45
Sleva
6 798,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ stopky DS / délka vyložení L1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 12 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 45 mm
Upínací výška L2 11 mm
Celková délka L 110 mm
Šroubek pro vyměnitelné destičky 279810 1
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273969 12/45
EAN / GTIN 4062406128012
Číslo výrobce 273969 12/45
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
  • Nejjednodušší manipulace při výměnně břitové destičky.

Eliptický tvar pro maximální pevnost v ohybu.
Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku