Kleště štípací stranové Electronic široká, špičatá hlava a drátová přidržovací pružina bez břitu 130 mm, 5 1/8"

Artiklové číslo: 27395
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27395
EAN / GTIN 4010995273958
Číslo výrobce 27395
L-číslo L60070 4101
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Pro zcela rovné štípání měkkých drátů v elektronice
  • Provedení: Ostří bez wate (flush) pro zcela rovné štípání
  • Provedení: S otevírací pružinou a zachycovacím zařízením pro odstřižené dráty
  • Tvar hlavy: Široká, špičatá hlava
  • Matksiál: Speciální nástrojová ocel C 70
  • Matksiál: Ostří ca
  • 56 HRC

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 1.3 mm
  • Celková délka (mm): 130 mm
  • Celková délka (Palec): 5 1/8″
  • Střižná síla: 3
  • Měkký drát (mm): 1.3 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne