{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| h4 | 25 mm | |
| h2 | 8 mm | |
| h3 | 43 mm | |
| Délka odseku b | 20 mm | |
| Šířka stopky b3 | 36 mm | |
| Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
| Pro výšku planžety h5 | 26 mm | |
| Upínací šroub | 279816 8 | |
| Druh produktu | Základní držák |
| Katalogové číslo | 273897 25 | |
| EAN / GTIN | 4062406351984 | |
| Číslo výrobce | 273897 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |