Upichovací planžeta Eco, neutrální, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 26/3mm

Artiklové číslo: 273866 26/3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Výška planžety h5 26 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ano
Pro maximální ⌀ obrobku 85 mm
Výška h1 21,4 mm
Celková délka L 120 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 3 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273866 26/3
EAN / GTIN 4045197722539
Číslo výrobce 273866 26/3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

Použití:

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

Vhodné pro:

Držák č. 273893; 273894; 274095; 274097 nebo držák VDI č. 319132319133.

Náhradní díl:

Uzavírací šroub č. 279828 1.

Pozor:

Montážní klíč č. 279920 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny