• Tento produkt nelze objednat, protože chybí ceny.

Nožový držák Eco, levý, Šířka stopky b: 16mm

Artiklové číslo: 273841 16

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky b (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Šířka stopky b 16 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Celková délka L 72 mm
L2 18,5 mm
Sroub 279815 9
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273841 16
EAN / GTIN 4045197517395
Číslo výrobce 273841 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Systémový soustružnický držák GARANT eco s vnitřním přívodem chladicího média ke břitu.

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273881; 273887 und 273891.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicí kapaliny možný pouze ve spojení se systémovým upnutím GARANT eco č. 317900319886 a s držáky břitů GARANT č. 273880273891. V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 až 50 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny