• Tento produkt nelze objednat, protože chybí ceny.

Držák destiček konvexní pro čelní zapichování, levý, Rozsah ⌀ zápichu D1 / D2: 90/130mm

Artiklové číslo: 273827 90/130

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápichu D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 90 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 130 mm
Způsob použití levý
Šířka zápichu w 3 mm
Maximální hloubka řezu tmax 18 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273827 90/130
EAN / GTIN 4045197867711
Číslo výrobce 273827 90/130
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 − 50 %.
Maximální posuv: 0,025 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty