• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák destiček VARIO-LINE, levý, Šířka zápichu w: 2mm

Artiklové číslo: 273799 2
Sleva
2 010,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 2 mm
Způsob použití levý
Maximální hloubka řezu tmax 21 mm
L3 21,5 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273799 2
EAN / GTIN 4045197721396
Číslo výrobce 273799 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Upínací držák č. 273795.