Držák upichovacího nože, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/1,5mm

Artiklové číslo: 273757 16/1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 1,5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 10,5 mm
Funkční šířka L4 16 mm
Délka hlavy L1 30 mm
Šířka stopky b 16 mm
Celková délka L 100 mm
Sroub 279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273757 16/1,5
EAN / GTIN 4045197720177
Číslo výrobce 273757 16/1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty