{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka zápichu w | 1,5 mm | |
| Způsob použití | levý | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Hloubka zápichu tmax | 4,5 mm | |
| Funkční šířka L4 | 16 mm | |
| Délka hlavy L1 | 26 mm | |
| Šířka stopky b | 16 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Sroub | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
| Možnost axiálního upichování | ano | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 273751 16/1,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197720054 | |
| Číslo výrobce | 273751 16/1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |