Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Základní držák Eco, Výška planžety h5 / výška stopky h: 32/20mm

Artiklové číslo: 273651 32/20

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / výška stopky h (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 20 mm
h4 20 mm
h2 15,6 mm
h3 52 mm
Délka odseku b 20 mm
Šířka stopky b3 43 mm
Celková délka Lcelk. 78 mm
Upínka 279991
Upínací šroub 279990
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273651 32/20
Číslo výrobce 273651 32/20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Základní držák eco se speciální nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu − bez ohledu na hloubku zápichu.

Použití:

K použití zapichovacích nožů různých výrobců.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900319886.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku