• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Základní držák Vario smart, Výška stopky h: 10mm

Artiklové číslo: 273572 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Směr řezu: Vlevo a vpravo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 10 mm
Celková délka Lcelk. 70 mm
Styčný kroužek 279815 21
Směr řezu Vlevo a vpravo
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273572 10
EAN / GTIN 4062406377342
Číslo výrobce 273572 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Výhoda:

  • Všechny nástroje Vario smart lze libovolně kombinovat.
  • Univerzální použití jako pravá i levá verze.
  • Pomocí lícovaných šroubů je při každé výměně nástroje zaručena přesnost opakování < 0,02 mm.