Upichovací hrot Eco, neutrální, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 19/2,2mm

Artiklové číslo: 273564 19/2,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Výška planžety h5 19 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ano
Systémový klíč ano
Pro maximální ⌀ obrobku 40 mm
Celková délka L 86 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 2; 2,2 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273564 19/2,2
EAN / GTIN 4062406202729
Číslo výrobce 273564 19/2,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S přívodem chladicí kapaliny pro upínače jiných výrobců (např. EWS).
S chlazením Eco přímo na břitu a dodatečným chlazením volných ploch.

Použití:

Pro hluboké drážky a pro upichování velkým průměrů.

Vhodné pro:

Držák č. 274093 nebo 319132319133 (držák VDI).

Náhradní díl:

Uzavírací šroub č. 279828 vel. 2.
Uzavírací podložka č. 279830 vel. 1.

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny