Upichovací planžeta HSS, neutrální, Výška planžety h5 / šířka zápichu w: 19/2,2mm

Artiklové číslo: 273560 19/2,2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Tvar stopky: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky HSS
Výška planžety h5 19 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 40 mm
Celková délka L 86 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 21 mm
Možnost axiálního upichování ne
Šířka zápichu w 2,2 mm
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273560 19/2,2
EAN / GTIN 4045197719188
Číslo výrobce 273560 19/2,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984273994 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.