{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Rohový rádius | 0,25 mm | |
| Řezný materiál | HB9035 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Vlevo | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 273525 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263116585 | |
| Číslo výrobce | 273525 2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |