{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Velikost destiček | 11 mm | |
| Způsob použití | pravá | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| ⌀ stopky DS | 10 mm | |
| ⌀ minimálního předvrtání Dmin | 13 mm | |
| Středové přesazení L3 | 7,3 mm | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Šroubek pro vyměnitelné destičky | 279810 4 | |
| Úhel sklonu | 1,5 stupeň | |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |
| Katalogové číslo | 272111 60/11 | |
| EAN / GTIN | 4045197584175 | |
| Číslo výrobce | 272111 60/11 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |