{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Master Eco | |
| Velikost stopky | 20 mm | |
| Velikost destiček | 16 mm | |
| Způsob použití | levá | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Funkční šířka L4 | 25 mm | |
| Délka hlavy L1 | 30 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Upínací šroub pro závitovou destičku | 269023 3 | |
| 1,5° podložka | 272610 1,5 | |
| Svěrný šroub pro podložku | 279824 1 | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 272008 20/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515047111 | |
| Číslo výrobce | 272008 20/16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |