Celoocelová šroubová svorka 0 - 1000 mm

Artiklové číslo: 272.1000L
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 272.1000L
EAN / GTIN 3148511628805
Číslo výrobce 272.1000L
L-číslo L60130 1173
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: s další výhodou hlubokého upínacího ramene a suportu pro upínání širokých obrobků
  • hloubka hrdla: 150 mm.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 1000
  • E x E1 [mm]: 40 x 9
  • L [mm]: 1140
  • L1 [mm]: 215
  • L2 [mm]: 150
  • max. Rozpětí [mm]: 1000
  • T [mm]: 150
  • [kg]: 5 100