Šroubová svorka C Rozsah upnutí 0 - 60 mm

Artiklové číslo: 271A.60
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
Druh produktu Svěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271A.60
EAN / GTIN 3148511626214
Číslo výrobce 271A.60
L-číslo L60130 4576
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pozinkované, leštěné vřeteno

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 60
  • L [mm]: 130
  • L1 [mm]: 98
  • L2 [mm]: 57
  • max. Rozpětí [mm]: 60
  • [kg]: 0.510