• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Soustružnický držák s pevným úhlem sklonu 1,5°, pravý, Velikost stopky / destičky L: 10/11mm

Artiklové číslo: 271995 10/11
Sleva
2 407,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky / destičky L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost stopky 10 mm
Velikost destiček 11 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Funkční šířka L4 10 mm
Délka hlavy L1 17,5 mm
Celková délka L 125 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku 279810 4
Úhel sklonu 1,5 stupeň
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 271995 10/11
EAN / GTIN 4045197954596
Číslo výrobce 271995 10/11
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty