{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál | HB7010 | |
| Drážky dle normy | DIN 7993 | |
| Zápich R | 0,6 mm | |
| Tloušťka | 3,6 mm | |
| Velikost destičky L | 16 mm | |
| Podložka | Č. 272624 vel. S | |
| Šířka břitu w | 1,2 mm | |
| tmax | 0,8 mm | |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | pravý | |
| Řezný materiál | TK | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 271035 0,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197142597 | |
| Číslo výrobce | 271035 0,6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |