Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HB7010, Počet chodů / palec: 28

Artiklové číslo: 270824 28
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    490,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    409,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet chodů / palec Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Vrcholový úhel: 55

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Řezný materiál HB7010
Druh závitu BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Vrcholový úhel 55 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Počet chodů/palec 28
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky Plný profil
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270824 28
EAN / GTIN 4045197370723
Číslo výrobce 270824 28
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché