Destička s částečným profilem 60° vnější pravá, HB7010, Stoupání: 0,5-1,5mm

Artiklové číslo: 270740 0,5-1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    490,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    409,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stoupání (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Toleranční třída: DIN 13 6g
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Stoupání závitu 0,5 mm
Maximální stoupání závitu 1,5 mm
Řezný materiál HB7010
Toleranční třída DIN 13 6g
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
Vrcholový úhel 60 stupeň
Tloušťka 3,6 mm
Velikost destičky L 16 mm
Řezný materiál TK
Způsob použití pravý
Vnitřní / vnější použití vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky Profil dílu
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270740 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197369628
Číslo výrobce 270740 0,5-1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
150
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuální
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Destička s částečným profilem 60° pro vnější závit.