Závitový soustružnický nůž simturn AX s plným profilem 60° vnitřní, pravý, L2 = 15,2 mm, Typ: 6/M8

Artiklové číslo: 270665 6/M8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro otvory od ⌀ Dmin 6,2 mm
⌀ D 6 mm
Stoupání 1,25 mm
f 2,95 mm
t 0,812 mm
S 0,7
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270665 6/M8
EAN / GTIN 2050002079274
Číslo výrobce A06.MT12.02.15.62 MR X800
Výrobce/odpovědná osoba SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povlak: X800 (nástupce povlaku GN39)
Provedení podobné (nové upínání) dřívějšímu provedení čísla artiklu č. 240200.

Použití:

K výrobě metrických vnitřních ISO závitů.

Vhodné pro:

Nožový držák č. 270531270533 a 270539270541.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty