{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AFV9X800 | |
| Pro otvory od ⌀ Dmin | 6,2 mm | |
| Užitná délka | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 6 mm | |
| Rádius R | 1 mm | |
| f | 2,95 mm | |
| Maximální hloubka zápichu tmax | 1,8 mm | |
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 270633 6,2/2 | |
| EAN / GTIN | 2050002067004 | |
| Číslo výrobce | A06.0200.20.62 VL X800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |