{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | AHTZX800 | |
| Pro otvory od ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
| Užitná délka | 20,3 mm | |
| ⌀ D | 5 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| f | 2,45 mm | |
| Maximální hloubka zápichu tmax | 1 mm | |
| Šířka zápichu w | 2 mm | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 270613 5,2/2 | |
| EAN / GTIN | 2050002066472 | |
| Číslo výrobce | A05.0200.20.52 GR X800 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |