• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Vyvrtávací vložka vnitřní, pravá, L1 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6,2mm

Artiklové číslo: 270520 6,2
Sleva
1 148,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
206 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Dmin (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Micro
Minimální ⌀ Dmin 6,2 mm
Délka vyložení L1 30 mm
⌀ stopky d 6 mm
Vzdálenost hrotu od kraje L3 2,95 mm
Maximální hloubka řezu tmax 0,5 mm
Rádius R 0,2 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,050 mm/ot.
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,025 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,025 mm/ot.
Druh produktu Řezná vložka pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 270520 6,2
EAN / GTIN 4045197802309
Číslo výrobce 270520 6,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
150
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
Ocel < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro držáky břitů č. 270200270204.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Micro" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku