Sada očkoplochých klíčů v modulu Check-Tool, 18 ks.

Artiklové číslo: 2704226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2704226
EAN / GTIN 4010886935163
Číslo výrobce 2704226
L-číslo L60160 1097
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Rozměry: 633 x 390 x 35 mm

Charakteristika:

  • Skladování: 4/4 Kontrolní modul nástroje
  • Celková šířka [mm]: 633 mm
  • Celková délka [mm]: 390 mm
  • Materiál: pěna
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez