{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | Micro | |
| Minimální ⌀ Dmin | 5,2 mm | |
| Délka vyložení L1 | 35 mm | |
| ⌀ stopky d | 5 mm | |
| Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 2,45 mm | |
| Maximální hloubka řezu tmax | 0,5 mm | |
| Rádius R | 0,2 mm | |
| Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,028 mm/ot. | |
| Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
| Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
| Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
| Katalogové číslo | 270252 5,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197466457 | |
| Číslo výrobce | 270252 5,2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |