{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TOHX 140305 L | |
| Rohový rádius | 0,5 mm | |
| Řezný materiál | BK8425 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | P | |
| Vedlejší použití | M | |
| Podmínky řezu | silně přerušovaný | |
| Lamač třísek | G12 | |
| Úhel čela | 12 stupeň | |
| Hloubka řezu ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
| Posuv f | 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 260 m/min | |
| Řezná rychlost vc vedlejší použití | 120 m/min - 160 m/min | |
| Povlak | S povlakem | |
| Počet výměn/řezání | 3 | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 268884 BK8425 | |
| EAN / GTIN | 4047109180185 | |
| Číslo výrobce | W30 26120.058425 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |