Vrtací tyč HSS AH.. STLDR 95°, pro vyměnitelné břitové destičky TDAT, pravý

Artiklové číslo: 268812 50/07
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka vyložení / velikost destičky (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Hloubka vnitřního soustružení do: 5×D
  • Tvar stopky: HSS
  • Norma: Výrobní norma
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 6 mm
Velikost destiček 7 mm
Způsob použití pravý
Hloubka vnitřního soustružení do 5×D
Tvar stopky HSS
Norma Výrobní norma
Vnitřní chlazení ano
ISO kód držáku AH06X STLDR/L07
Úhel nastavení κ 95 stupeň
Vhodná vyměnitelná břitová destička TDAT 07010.
⌀ minimálního předvrtání Dmin 7,06 mm
Středové přesazení L3 3,71 mm
Upínací výška L2 5,54 mm
Celková délka L 75 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 12
Použití Podélné soustružení, vnitřní; Čelní soustružení
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 268812 50/07
EAN / GTIN 4045197591982
Číslo výrobce 268812 50/07
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty