Odizolovací kleště Classic 160 mm, 6 1/2″

Artiklové číslo: 26845
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
Katalogové číslo 26845
EAN / GTIN 4010995268459
Číslo výrobce 26845
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Použití: Snadné odizolování kabelů a slaněných vodičů do ø 5mm/ 10mm² průřezu vodiče
  • DIN ISO 5743

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Průměr max (mm): 5 mm
  • Celková délka (mm): 160 mm
  • Celková délka (Palec): 6 1/2″
  • Rozsah odizolování průřez min (mm²): 0 mm²
  • Rozsah odizolování průřez max (mm²): 10 mm²
  • Rozsah odizolování průřez min – max (mm²): 0 - 10
  • Rozsah odizolování průměr min (mm): 0 mm
  • Rozsah odizolování průměr max (mm): 5 mm
  • Rozsah odizolování průměr min – max (mm): 0 - 5
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku