{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | ZCMX 050202 | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Řezný materiál | HBZ310 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | N | |
| Podmínky řezu | kontinuální | |
| Hloubka řezu ap | 0,2 mm - 4 mm | |
| Posuv f soustružení | 0,05 mm - 0,4 mm | |
| Posuv f vrtání | 0,03 mm - 0,3 mm | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 200 m/min - 600 m/min | |
| Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 10 mm | |
| Povlak | PVD | |
| Počet výměn/řezání | 2 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
| Katalogové číslo | 268419 HBZ310 | |
| EAN / GTIN | 4062406272883 | |
| Číslo výrobce | 268419 HBZ310 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |