Upínací čelist, standardní

Artiklové číslo: 266825
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 266825
EAN / GTIN 4020772266820
Číslo výrobce 266825
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací čelist, standardní, s jedním upínací šroub a dvěma upevňovacími šrouby.
Kalené 60 HRC.

Charakteristika:

  • Velikost: 4110-80
  • pro šířku čelistí: 80
  • Upínací síla: 15 kN
  • Upínací zdvih: 2 mm
  • Hmotnost: 1446 g
  • Velikost: 4110-80
  • A: 78
  • Š: 32,2
  • C: 22
  • D: 60
  • E: 52,0
  • F: 4
  • G: 19,0
  • H: 8
  • J: 11,0
  • K: 31,5
  • L: 6,0
  • M: 6xM6
  • N: 2xM6
  • T: 4,0
  • U: 7
  • V: 42

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku