Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CCGW 060204 FN, MKD

Artiklové číslo: 265900 NU
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Možnosti přebroušení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky CCGW 060204 FN
Rohový rádius 0,4 mm
Řezný materiál MKD
Možnosti přebroušení ano
Řezný materiál MKD
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran NU
Hloubka řezu ap 0,01 mm - 0,2 mm
Posuv f 0,005 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 100 m/min - 1 400 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265900 NU
EAN / GTIN 4069515008426
Číslo výrobce 265900 NU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
PMMA Akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK Aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

MKD - monokrystalický diamant, řezné hrany řezané laserem. Univerzální úkosování (NU) na všechny neželezné kovy a syntetické materiály (PMMA, POM, akryl, atd.).

Použití:

Pro nejjemnější obrábění těch nejlepších povrchů.

Doporučení:

Pro optimální výsledky používejte systém GARANT Master Eco. Alternativně je možné používat všechny vhodné nožové držáky a vyvrtávací tyče ISO.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku