Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VBMW 160408, CBN (5° / 7°)

Artiklové číslo: 265780 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky VBMW 160408
Rohový rádius 0,8 mm
Řezný materiál BUX220
Řezný materiál CBN
Podmínky řezu kontinuální
Provedení řezných hran M
Hloubka řezu ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 80 m/min - 200 m/min
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265780 M
EAN / GTIN 4045197818171
Číslo výrobce 265780 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 55 HRC
H
Ocel < 60 HRC
H
kontinuální
 
nepravidelný
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Jednorázové provedení
  • Jednobřité.

Poznámka:

Další tvary vyměnitelných destiček, velikosti a rohové rádiusy je možno dodat na poptávku.