Reakční rameno ve tvaru Z s klikou pro DVI28

Artiklové číslo: 2653311
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2653311
EAN / GTIN 4010886934500
Číslo výrobce 2653311
L-číslo L60160 3766
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Offsetový tvar
Chromvanadová ocel

Charakteristika:

  • Vzdálenost pohon čtverec - start reakčního ramene (min.): 101
  • Vzdálenost pohonu čtverce - konec reakčního ramene (max.): 151
  • Uchycení reakčního ramene: šroubovaná přes přírubu
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Vnější průměr [mm]: 103 mm
  • Šířka reakčního ramene vně [mm]: 35 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Výška podpěry [mm]: 80 mm
  • Výška přírubového kroužku [mm]: 12 mm
  • Materiál: Lehký kov/kovaná ocel
  • Poloměr přírubového kroužku [mm]: 51,5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez